Motion
48-20-3926

MILWAUKEE TOOL
48-20-3926

Broca de martillo giratoria - 11/16 pulg., metal duro integral, Mango de 0.7031 pulg., Profundidad de perforación de 16.0000 pulg.
Artículo MI #03222583
No. Fabricante 48-20-3926
Precio76.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3926

Broca de martillo giratoria - 11/16 pulg., metal duro integral, Mango de 0.7031 pulg., Profundidad de perforación de 16.0000 pulg.
Artículo MI #03222583
No. Fabricante 48-20-3926
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
Precio76.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    11/16 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    16.0000 pulg.
  • Longitud del canal
    16 pulg.
  • En general Longitud  
    21 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.7031 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Estilo de plato de garras
    SDS-Máx
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    4 puntas de metal duro SDS Max
  • Número de Upc del fabricante
    045242102082
  • Material
    Metal duro integral
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    SDS máx.
  • UPC_NO
    045242102082

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-3926 BIT SDS MAX 11/16" X 21"