Motion
48-20-3938

MILWAUKEE TOOL
48-20-3938

Broca de martillo giratoria - 13/16 pulg., metal duro integral, Mango de 0.7031 pulg., Profundidad de perforación de 17 pulg.
Artículo MI #03222585
No. Fabricante 48-20-3938
Precio77.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3938

Broca de martillo giratoria - 13/16 pulg., metal duro integral, Mango de 0.7031 pulg., Profundidad de perforación de 17 pulg.
Artículo MI #03222585
No. Fabricante 48-20-3938
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
Precio77.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    13/16 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    17 pulg.
  • Longitud del canal
    17 pulg.
  • En general Longitud  
    21 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.7031 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Estilo de plato de garras
    SDS-Máx
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Punta
  • Número de Upc del fabricante
    045242102136
  • Material
    Metal duro integral
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    SDS máx.
  • UPC_NO
    045242102136

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-3938 BIT SDS MAX 13/16" X 21"