Motion
48-20-3964

MILWAUKEE TOOL
48-20-3964

Broca de martillo rotatorio de 1-1/8 in, de acero al carbono, con profundidad de perforación de 12 in
Artículo MI #03222591
No. Fabricante 48-20-3964
Precio122.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3964

Broca de martillo rotatorio de 1-1/8 in, de acero al carbono, con profundidad de perforación de 12 in
Artículo MI #03222591
No. Fabricante 48-20-3964

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio122.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1-1/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    12 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • En general Longitud  
    17 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1.125 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Estilo de plato de garras
    SDS-Máx
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) SDSMAX 4CT 1-1/8" X 12" X 17" (48-20-3964)
  • Número de Upc del fabricante
    045242102242
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Cortador de varilla
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    SDS máx.
  • UPC_NO
    045242102242

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-3964 BIT SDS MAX 1-1/8" X 17"