Motion
48-20-3974

MILWAUKEE TOOL
48-20-3974

Broca de martillo rotatorio de 1-1/4 in, de acero al carbono, con profundidad de perforación de 31 in
Artículo MI #03222595
No. Fabricante 48-20-3974
Precio178.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3974

Broca de martillo rotatorio de 1-1/4 in, de acero al carbono, con profundidad de perforación de 31 in
Artículo MI #03222595
No. Fabricante 48-20-3974
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
Precio178.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1-1/4 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    31 pulg.
  • Longitud del canal
    34 pulg.
  • En general Longitud  
    36 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Estilo de plato de garras
    SDS-Máx
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    1 bit SDS máx.
  • Número de Upc del fabricante
    045242102297
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Cortador de varilla
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    SDS máx.
  • UPC_NO
    045242102297

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-3974 BIT SDS MAX 1-1/4" X 36"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos