Motion
48-20-3980

MILWAUKEE TOOL
48-20-3980

Broca de martillo rotatorio de 1-3/8 in, de acero al carbono, con profundidad de perforación de 18 in
Artículo MI #03222596
No. Fabricante 48-20-3980
Precio124.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3980

Broca de martillo rotatorio de 1-3/8 in, de acero al carbono, con profundidad de perforación de 18 in
Artículo MI #03222596
No. Fabricante 48-20-3980
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
Precio124.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1-3/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    18 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • En general Longitud  
    23 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1.375 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Estilo de plato de garras
    SDS-Máx
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) SDSMAX 4CT 1-3/8" X 18" X 23" (48-20-3980)
  • Número de Upc del fabricante
    045242102303
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Cortador de varilla
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    SDS máx.
  • UPC_NO
    045242102303

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-3980 BIT SDS MAX 1-3/8" X 23"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"