Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño3/8 pulg.
- Taladrado Profundidad4 pulg.
- Longitud del canal6 pulg.
- En general Longitud10 pulg.
- Mango Diámetro0.375 pulg.
Detalles
- Tipo de bitPercusión
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(1) Broca estriada 2-Cutter
- Número de Upc del fabricante045242102358
- MaterialPunta de metal duro
- Tipo de punto2-Cutter
- Cortador de varillaNo
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- Punta de anclaje de tornilloNo
- Serie48-20
- Tipo de mangoSpline
- UPC_NO045242102358
Descripción general
- Dos brocas de spline de fresa tienen una serie de 12 spline que se deslizan en un conjunto de spline igual pero opuesto en el sistema de accionamiento del martillo de accionamiento de spline
- El acoplamiento positivo de ranura a ranura permite la máxima transmisión de energía desde el martillo hasta la broca
- Los plumines de metal duro de calidad superior están soldados al vacío a un cuerpo de acero tratado con calor, lo que da como resultado dos filos de corte que pulverizan el hormigón a medida que la broca gira y kilogramos la superficie de trabajo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee