Motion
48-20-4054

MILWAUKEE TOOL
48-20-4054

Broca de martillo giratoria - 1/2 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.5 pulg., Profundidad de perforación de 31 pulg.
Artículo MI #03222606
No. Fabricante 48-20-4054
Precio88.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-4054

Broca de martillo giratoria - 1/2 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.5 pulg., Profundidad de perforación de 31 pulg.
Artículo MI #03222606
No. Fabricante 48-20-4054
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
Precio88.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/2 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    31 pulg.
  • Longitud del canal
    31 pulg.
  • En general Longitud  
    36 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Broca
  • Número de Upc del fabricante
    045242102440
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-4054 BRIDA BIT 1/2" X 36" 2 CT
  • 1/2 pulg. de diámetro, cabeza de 2 cortadores
  • Mango estriado
  • Profundidad de taladrado 31 pulg.
  • Longitud total 36 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos