Motion
48-20-4057

MILWAUKEE TOOL
48-20-4057

Broca de martillo giratoria - 9/16 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.667 pulg., Profundidad de perforación de 18 pulg.
Artículo MI #03222607
No. Fabricante 48-20-4057
Precio55.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-4057

Broca de martillo giratoria - 9/16 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.667 pulg., Profundidad de perforación de 18 pulg.
Artículo MI #03222607
No. Fabricante 48-20-4057
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
Precio55.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    9/16 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    18 pulg.
  • Longitud del canal
    18 pulg.
  • En general Longitud  
    23 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.667 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Broca
  • Número de Upc del fabricante
    045242102471
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-4057 BRIDA BIT 9/16" X 23" 2CT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos