Motion
48-20-4064

MILWAUKEE TOOL
48-20-4064

Broca de martillo giratoria - 5/8 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.625 pulg., Profundidad de perforación de 16 pulg.
Artículo MI #03222609
No. Fabricante 48-20-4064
Precio76.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-4064

Broca de martillo giratoria - 5/8 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.625 pulg., Profundidad de perforación de 16 pulg.
Artículo MI #03222609
No. Fabricante 48-20-4064
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
Precio76.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    16 pulg.
  • Longitud del canal
    6 pulg.
  • En general Longitud  
    22 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.625 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) 48-20-4064 Broca estriada
  • Número de Upc del fabricante
    045242102549
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-4064 BRIDA BIT 5/8" X 22" 2CT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"