Motion
48-20-4151

MILWAUKEE TOOL
48-20-4151

Broca de martillo giratoria - 1-1/2 pulg., Punta de metal duro, Mango de 1.5 pulg., Profundidad de perforación de 16 pulg.
Artículo MI #03222618
No. Fabricante 48-20-4151
Precio148.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-4151

Broca de martillo giratoria - 1-1/2 pulg., Punta de metal duro, Mango de 1.5 pulg., Profundidad de perforación de 16 pulg.
Artículo MI #03222618
No. Fabricante 48-20-4151
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
Precio148.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1-1/2 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    16 pulg.
  • Longitud del canal
    5 pulg.
  • En general Longitud  
    22 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    1 broca
  • Número de Upc del fabricante
    045242103263
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-4151 BIT SPLINE 1-1/2" X22" 2CT