Motion
48-20-4305

MILWAUKEE TOOL
48-20-4305

Broca de martillo giratoria - 5/8 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.625 pulg., Profundidad de perforación de 11 pulg.
Artículo MI #03222621
No. Fabricante 48-20-4305
Precio58.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-4305

Broca de martillo giratoria - 5/8 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.625 pulg., Profundidad de perforación de 11 pulg.
Artículo MI #03222621
No. Fabricante 48-20-4305
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
Precio58.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    11 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • En general Longitud  
    16 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.625 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    1 punta estriada
  • Número de Upc del fabricante
    045242103423
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Cortador de varilla
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-4305 BRIDA BIT 5/8" X 16" 4CT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good