Motion
48-20-4330

MILWAUKEE TOOL
48-20-4330

Broca de martillo giratoria - 3/4 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.75 pulg., Profundidad de perforación de 5 pulg.
Artículo MI #03222626
No. Fabricante 48-20-4330
Price$55.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-4330

Broca de martillo giratoria - 3/4 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.75 pulg., Profundidad de perforación de 5 pulg.
Artículo MI #03222626
No. Fabricante 48-20-4330
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
Price$55.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    3/4 pulg.
  • Drilling Depth  
    5 pulg.
  • Longitud del canal
    6 pulg.
  • Overall Length  
    11 pulg.
  • Shank Diameter  
    0.75 pulg.

Details

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Broca
  • Número de Upc del fabricante
    045242103522
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-4330 BRIDA BIT 3/4" X 10" 4CT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs