Motion
48-20-4385

MILWAUKEE TOOL
48-20-4385

Broca de martillo giratoria - 1-1/8 pulg., metal duro integral, Mango de 0.75 pulg., Profundidad de perforación de 11 pulg.
Artículo MI #03222636
No. Fabricante 48-20-4385
Precio83.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-4385

Broca de martillo giratoria - 1-1/8 pulg., metal duro integral, Mango de 0.75 pulg., Profundidad de perforación de 11 pulg.
Artículo MI #03222636
No. Fabricante 48-20-4385
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
Precio83.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1-1/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    11 pulg.
  • Longitud del canal
    11 pulg.
  • En general Longitud  
    16 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Broca estriada
  • Número de Upc del fabricante
    045242103744
  • Material
    Metal duro integral
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-4385 BIT SPLINE 1-1/8"X16" 4CT