Motion
48-20-4395

MILWAUKEE TOOL
48-20-4395

Broca para martillo giratoria - Acero de alta velocidad de 1-1/4 pulg., Mango de 0.5 pulg., Profundidad de perforación de 11 pulg.
Artículo MI #03222638
No. Fabricante 48-20-4395
Precio92.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-4395

Broca para martillo giratoria - Acero de alta velocidad de 1-1/4 pulg., Mango de 0.5 pulg., Profundidad de perforación de 11 pulg.
Artículo MI #03222638
No. Fabricante 48-20-4395
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
Su precio$92.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1-1/4 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    11 pulg.
  • Longitud del canal
    5 pulg.
  • En general Longitud  
    16 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    1 por paquete
  • Número de Upc del fabricante
    045242103782
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Cortador de varilla
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-4395 BIT SPLINE 1-1/4"X16" 4CT