Motion
48-20-5020

MILWAUKEE TOOL
48-20-5020

Broca de perforación de pared fina - SDS-Plus, con punta de metal duro, 1-3/8 pulg., 3-3/16 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222648
No. Fabricante 48-20-5020
Precio147.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5020

Broca de perforación de pared fina - SDS-Plus, con punta de metal duro, 1-3/8 pulg., 3-3/16 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222648
No. Fabricante 48-20-5020
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
Precio147.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-3/8 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    3-3/16 pulg.
  • Longitud del canal
    3-3/16 pulg.
  • Longitud total
    7.44 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Descripción Palabra clave
    Con punta de metal duro
  • Incluye
    (1) SDS-Plus Core
  • Número de Upc del fabricante
    045242105151
  • Material
    Metal duro integral
  • Tipo de mango
    SDS-Plus
  • Broca húmeda
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-5020 BIT CORE 1-3/8"
  • Usar con mangos de adaptador SDS PLUS de 8 in o 12 in (48-03-3545, 48-03-3551)
  • Usar con 7-1/2 en extensión 48-95-6070
  • Incluye cuerpo central con placa guía y clavo de centrado