Motion
48-20-5035

MILWAUKEE TOOL
48-20-5035

Broca de perforación de pared delgada - SDS Plus, con punta de metal duro, 2 pulg., 2-13/16 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222651
No. Fabricante 48-20-5035
Precio162.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5035

Broca de perforación de pared delgada - SDS Plus, con punta de metal duro, 2 pulg., 2-13/16 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222651
No. Fabricante 48-20-5035
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
Precio162.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    2 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    2.8125 pulg.
  • Longitud total
    5.7 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Núcleo
  • Descripción Palabra clave
    Con punta de metal duro
  • Incluye
    (1) Punta central
  • Número de Upc del fabricante
    045242105304
  • Material
    Punta de metal duro
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Tipo de mango
    SDS Plus
  • UPC_NO
    045242105304
  • Garantía
    Ninguna
  • Broca húmeda
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-5035 BIT CORE 2"
  • Usar con mangos de adaptador SDS PLUS de 8" o 12" (48-03-3555, 48-03-3561)
  • Usar con extensión de 7-1/2" 48-95-6075
  • Incluye cuerpo central con placa guía y clavo de centrado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"