Motion
48-20-5050

MILWAUKEE TOOL
48-20-5050

Broca de perforación de pared delgada - SDS Plus, con punta de metal duro, 3-1/2 pulg., 2-13/16 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222654
No. Fabricante 48-20-5050
Precio281.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5050

Broca de perforación de pared delgada - SDS Plus, con punta de metal duro, 3-1/2 pulg., 2-13/16 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222654
No. Fabricante 48-20-5050
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
Precio281.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3-1/2 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    2-13/16 pulg.
  • Longitud total
    7.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Descripción Palabra clave
    Con punta de metal duro
  • Incluye
    (1) 3-1/2 pulg. X 2-13/16 pulg. Punta de núcleo SDS Plus de pared delgada
  • Número de Upc del fabricante
    045242105458
  • Material
    Metal duro integral
  • Equipo de seguridad recomendado
    Guantes, gafas de seguridad
  • Tipo de mango
    SDS Plus
  • Garantía
    Ninguna
  • Broca húmeda
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-5050 BIT CORE 3-1/2"
  • Usar con mangos de adaptador SDS PLUS de 8" o 12" (48-03-3555, 48-03-3561)
  • Usar con extensión de 7-1/2" 48-95-6075
  • Incluye cuerpo central con placa guía y clavo de centrado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos