Motion
48-20-5055

MILWAUKEE TOOL
48-20-5055

Broca de perforación de pared delgada - SDS Plus, con punta de metal duro, 4 pulg., 2.8125 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222655
No. Fabricante 48-20-5055
Precio320.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5055

Broca de perforación de pared delgada - SDS Plus, con punta de metal duro, 4 pulg., 2.8125 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222655
No. Fabricante 48-20-5055
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
Precio320.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    4 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    2.8125 pulg.
  • Longitud total
    5.7 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Núcleo
  • Descripción Palabra clave
    Con punta de metal duro
  • Incluye
    (1) Punta central
  • Número de Upc del fabricante
    045242105502
  • Material
    Punta de metal duro
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Tipo de mango
    SDS Plus
  • Garantía
    Ninguna
  • Broca húmeda
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-5055 BIT CORE 4"
  • Usar con mangos de adaptador SDS PLUS de 8" o 12" (48-03-3555, 48-03-3561)
  • Usar con extensión de 7-1/2" 48-95-6075
  • Incluye cuerpo central con placa guía y clavo de centrado