Motion
48-20-5155

MILWAUKEE TOOL
48-20-5155

Broca de perforación de pared gruesa - SDS máx., con punta de metal duro, 4 pulg., 4-1/16 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222685
No. Fabricante 48-20-5155
Precio424.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5155

Broca de perforación de pared gruesa - SDS máx., con punta de metal duro, 4 pulg., 4-1/16 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222685
No. Fabricante 48-20-5155
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
Precio424.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    4 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    4.0625 pulg.
  • Longitud total
    4.375 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Descripción Palabra clave
    Con punta de metal duro
  • Incluye
    (1) 4 pulg. Broca gruesa para muro
  • Número de Upc del fabricante
    045242106158
  • Material
    Punta de metal duro
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Tipo de mango
    SDS máx.
  • UPC_NO
    045242106158
  • Garantía
    Ninguna
  • Broca húmeda
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-5155 NÚCLEO DE PARED BIT THICK 4"
  • Usar con mangos de adaptador SPLINE de 12" o 18" (48-03-3564, 48-03-3565 ) y mangos de adaptador SDS-MAX de 12" o 18" (48-03-3572, 48-03-3573)
  • Usar con extensión de 7-1/2" 48-95-6085
  • Incluye cuerpo central con placa guía y clavo de centrado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"