Motion
48-20-6162

MILWAUKEE TOOL
48-20-6162

Placa - Para usar con: clavija de 48-20-6155 centrado, puntas de núcleo de pared delgada de 5"
Artículo MI #03222709
No. Fabricante 48-20-6162
Precio18.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-6162

Placa - Para usar con: clavija de 48-20-6155 centrado, puntas de núcleo de pared delgada de 5"
Artículo MI #03222709
No. Fabricante 48-20-6162
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
Precio18.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    2.1825 pulg.
  • Longitud del canal
    2.8125 pulg.
  • Longitud total
    4.75 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Placa
  • Tipo de bit
    Percusión
  • Para usar con
    48-20-6155 Clavija de centrado, puntas de núcleo de pared delgada de 5 in
  • Incluye
    (1) Placa de guía del núcleo SDS-Max/Spline
  • Número de Upc del fabricante
    045242107629
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Tipo de mango
    Spline
  • UPC_NO
    045242107629

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-6162 PLACA GUÍA 5"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"