Motion
48-20-7072

MILWAUKEE TOOL
48-20-7072

Broca de martillo giratoria - 7/8 pulg., Punta de metal duro, 4 canales, Mango de 0.875 pulg., Profundidad de perforación de 10 pulg.
Artículo MI #03222718
No. Fabricante 48-20-7072
Precio31.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7072

Broca de martillo giratoria - 7/8 pulg., Punta de metal duro, 4 canales, Mango de 0.875 pulg., Profundidad de perforación de 10 pulg.
Artículo MI #03222718
No. Fabricante 48-20-7072
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
Precio31.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    7/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    10 pulg.
  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.875 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Bit SDS-Plus
  • Número de Upc del fabricante
    045242110278
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    SDS-Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7072 BIT SDS 7/8" X 12"
  • Las protecciones de varilla mejoradas proporcionan una mayor durabilidad
  • Los puntos de corte conducen a velocidades de perforación más rápidas
  • Canal variable para hasta un 20% más de agujeros por carga en martillos giratorios inalámbricos
  • Punta de centrado para taladrado puntual exacto
  • Indicadores de marcas de desgaste para mostrar el final de la vida útil y cuando el bit ya no cumple con el requisito ANSI
  • Canales reforzados para minimizar la vibración y maximizar la durabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs