Motion
48-20-7092

MILWAUKEE TOOL
48-20-7092

Broca de martillo giratoria - 3/16 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.375 pulg., Profundidad de perforación de 4 pulg.
Artículo MI #03222724
No. Fabricante 48-20-7092
Precio9.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7092

Broca de martillo giratoria - 3/16 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.375 pulg., Profundidad de perforación de 4 pulg.
Artículo MI #03222724
No. Fabricante 48-20-7092
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
Precio9.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/16 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    4 pulg.
  • Longitud del canal
    5 pulg.
  • En general Longitud  
    7 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.375 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Bit SDS-Plus
  • Número de Upc del fabricante
    045242108671
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    Punta de anclaje de tornillo
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    SDS-Plus
  • UPC_NO
    045242108671

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7092 BROCA SDS 3/16 X 7 AN 1/4 HEX
  • 3/16 pulg. de diámetro, cabeza de 2 cortadores
  • Mango SDS con hombro hexagonal para sistema de tornillo de rosca
  • Profundidad de taladrado de 4 pulg.
  • Longitud total de 7 pulg.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"