Motion
48-20-7250

MILWAUKEE TOOL
48-20-7250

Broca de martillo giratoria - 1-1/8 pulg., Punta de metal duro, 4 canales, Mango de 0.4063 pulg., Profundidad de perforación de 8 pulg.
Artículo MI #03222743
No. Fabricante 48-20-7250
Precio61.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7250

Broca de martillo giratoria - 1-1/8 pulg., Punta de metal duro, 4 canales, Mango de 0.4063 pulg., Profundidad de perforación de 8 pulg.
Artículo MI #03222743
No. Fabricante 48-20-7250
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
Precio61.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1-1/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    8 pulg.
  • Longitud del canal
    8 pulg.
  • En general Longitud  
    10 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.4063 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Bit SDS-Plus
  • Número de Upc del fabricante
    045242111350
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Cortador de varilla
    Cortador de varilla
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    SDS-Plus
  • UPC_NO
    045242111350

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7250 BIT SDS 4CT 1-1/8" X 10"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"