Motion
48-20-7410

MILWAUKEE TOOL
48-20-7410

Broca de martillo giratoria - 3/16 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 2 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222747
No. Fabricante 48-20-7410
Precio5.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7410

Broca de martillo giratoria - 3/16 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 2 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222747
No. Fabricante 48-20-7410

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/16 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    2 pulg.
  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • En general Longitud  
    4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Bit SDS-PLUS
  • Número de Upc del fabricante
    045242111619
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    Cortador de varilla
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    44 Mág. num.
  • Tipo de mango
    SDS-Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7410 BIT SDS 3/16" X 2" X 4"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"