Motion
48-20-7453

MILWAUKEE TOOL
48-20-7453

Broca de martillo giratoria - 3/8 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 8 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222770
No. Fabricante 48-20-7453
Precio14.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7453

Broca de martillo giratoria - 3/8 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 8 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222770
No. Fabricante 48-20-7453

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    8 pulg.
  • Longitud del canal
    8 pulg.
  • En general Longitud  
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Bit SDS-PLUS
  • Número de Upc del fabricante
    045242111909
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    Cortador de varilla
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    44 Mág. num.
  • Tipo de mango
    SDS-Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7453 BIT SDS 3/8" X 8" X 10"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"