Motion
48-20-7461

MILWAUKEE TOOL
48-20-7461

Broca de martillo giratoria - 7/16 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 4 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222773
No. Fabricante 48-20-7461
Precio13.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7461

Broca de martillo giratoria - 7/16 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 4 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222773
No. Fabricante 48-20-7461

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    7/16 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    4 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • En general Longitud  
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Bit SDS-PLUS
  • Número de Upc del fabricante
    045242111947
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    Cortador de varilla
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    44 Mág. num.
  • Tipo de mango
    SDS-Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7461 BIT SDS 7/16" X 4" X 6"