Motion
48-20-7479

MILWAUKEE TOOL
48-20-7479

Broca de martillo giratoria - 1/2 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 22 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222778
No. Fabricante 48-20-7479
Precio35.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7479

Broca de martillo giratoria - 1/2 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 22 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03222778
No. Fabricante 48-20-7479
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
Precio35.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/2 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    22 pulg.
  • Longitud del canal
    22 pulg.
  • En general Longitud  
    24 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Bit SDS-PLUS
  • Número de Upc del fabricante
    045242111992
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    Cortador de varilla
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    44 Mág. num.
  • Tipo de mango
    SDS-Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7479 BIT SDS 1/2" X 22" X 24"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos