Motion
48-20-7500

MILWAUKEE TOOL
48-20-7500

Broca de martillo giratoria - 5/32 pulg., metal duro integral, 4 canales, Mango de 0.5 pulg., Profundidad de perforación de 2 pulg.
Artículo MI #03222782
No. Fabricante 48-20-7500
Precio7.85 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7500

Broca de martillo giratoria - 5/32 pulg., metal duro integral, 4 canales, Mango de 0.5 pulg., Profundidad de perforación de 2 pulg.
Artículo MI #03222782
No. Fabricante 48-20-7500
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
Precio7.85 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    5/32 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    2 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • En general Longitud  
    4.5 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (25) 2CT SDS-Plus
  • Número de Upc del fabricante
    045242112241
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de Canales  
    4
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    Cortador de varilla
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    44 Mág. num.
  • Tipo de mango
    SDS-Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7500 BIT SDS 5/32" X 2" X 4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos