Motion
48-20-7524

MILWAUKEE TOOL
48-20-7524

Broca de martillo giratoria - 7/32 pulg., Punta de metal duro, 4 canales, Mango de 0.5 pulg., Profundidad de perforación de 9 pulg.
Artículo MI #03222793
No. Fabricante 48-20-7524
Precio15.33 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7524

Broca de martillo giratoria - 7/32 pulg., Punta de metal duro, 4 canales, Mango de 0.5 pulg., Profundidad de perforación de 9 pulg.
Artículo MI #03222793
No. Fabricante 48-20-7524
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
Precio15.33 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    7/32 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    9 pulg.
  • Longitud del canal
    9 pulg.
  • En general Longitud  
    11 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    Broca giratoria para martillo SDS-Plus 25-M /2 2-Cutter 7/32" x 9" x 11"
  • Número de Upc del fabricante
    045242112135
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    Cortador de varilla
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    44 Mág. num.
  • Tipo de mango
    SDS-Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7524 BIT SDS 7/32" X 9" X 11"
  • Las protecciones de varilla mejoradas proporcionan una mayor durabilidad
  • Los puntos de corte conducen a velocidades de perforación más rápidas
  • Canal variable para hasta un 20% más de agujeros por carga en martillos giratorios inalámbricos
  • Punta de centrado para taladrado puntual exacto
  • Indicadores de marcas de desgaste para mostrar el final de la vida útil y cuando el bit ya no cumple con el requisito ANSI
  • Canales reforzados para minimizar la vibración y maximizar la durabilidad