Motion
48-20-7551

Milwaukee Tool
48-20-7551

Broca de martillo giratoria - 3/8 pulg., Punta de metal duro, 4 canales, Mango de 0.5 pulg., Profundidad de perforación de 4 pulg.
Artículo MI #03222803
No. Fabricante 48-20-7551
Precio6.34 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-20-7551

Broca de martillo giratoria - 3/8 pulg., Punta de metal duro, 4 canales, Mango de 0.5 pulg., Profundidad de perforación de 4 pulg.
Artículo MI #03222803
No. Fabricante 48-20-7551
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
Precio6.34 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    4 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • En general Longitud  
    6 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (20) SDS-Plus 2CT 3/8 x 4 x 6 bits
  • Número de Upc del fabricante
    045242110827
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    Cortador de varilla
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    44 Mág. num.
  • Tipo de mango
    SDS-Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7551 BIT SDS 3/8" X 4" X 6"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos