Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño3/16 pulg.
- Taladrado Profundidad4 pulg.
- Longitud del canal4 pulg.
- En general Longitud6 pulg.
- Mango Diámetro0.5 pulg.
Detalles
- Tipo de bitPercusión
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(1) Broca
- Número de Upc del fabricante045242110322
- MaterialPunta de metal duro
- Número de Canales4
- Tipo de punto2-Cutter
- Cortador de varillaCortador de varilla
- Punta de anclaje de tornilloNo
- Serie44 Mág. num.
- Tipo de mangoSDS-Plus
Descripción general
- Las protecciones de varilla mejoradas proporcionan una mayor durabilidad
- Los puntos de corte conducen a velocidades de perforación más rápidas
- Canal variable para hasta un 20% más de agujeros por carga en martillos giratorios inalámbricos
- Punta de centrado para taladrado puntual exacto
- Indicadores de marcas de desgaste para mostrar el final de la vida útil y cuando el bit ya no cumple con el requisito ANSI
- Canales reforzados para minimizar la vibración y maximizar la durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee