Motion
48-20-7841

Milwaukee Tool
48-20-7841

Broca de martillo giratoria - 5/16 pulg., Punta de metal duro, 4 canales, Mango de 0.5 pulg., Profundidad de perforación de 4 pulg.
Artículo MI #03222814
No. Fabricante 48-20-7841
Precio6.62 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-20-7841

Broca de martillo giratoria - 5/16 pulg., Punta de metal duro, 4 canales, Mango de 0.5 pulg., Profundidad de perforación de 4 pulg.
Artículo MI #03222814
No. Fabricante 48-20-7841
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
Precio6.62 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    5/16 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    4 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • En general Longitud  
    6 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Broca
  • Número de Upc del fabricante
    045242110360
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    Cortador de varilla
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    44 Mág. num.
  • Tipo de mango
    SDS-Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7841 BIT SDS 5/16" X 4" X 6"