Motion
48-25-1122

Milwaukee Tool
48-25-1122

Bit autoguiado 1-1/8"
Artículo MI #03222878
No. Fabricante 48-25-1122
Precio48.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-25-1122

Bit autoguiado 1-1/8"
Artículo MI #03222878
No. Fabricante 48-25-1122
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
Precio48.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la broca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1-1/8 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    6 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño de conducto rígido o tubería
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del mango
    7/16 pulg.
  • Tamaño del tubo
    1 pulg.
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    autoalimentación;
  • Dirección de corte
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Capacidad de extensión
    Compatible con extensión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento antioxidante
  • Incluye
    Bits de autoabastecimiento
  • Número de Upc del fabricante
    045242119073
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    48-25
  • Tipo de mango
    Recto
  • UPC_NO
    045242119073

Descripción general

Descripción del fabricante
48-25-1122 SELLADO DE TIBOS 1-1/8"
  • Taladrado más rápido y preciso: el tornillo de alimentación central pilota la broca y permite que la broca pase rápidamente
  • Agujeros limpios: el plano de corte interior afeita el radio del orificio para obtener orificios limpios y suaves sin presión
  • Rendimiento duradero: los bits son reabsorbibles
  • Incluye dos tornillos de alimentación extraíbles y reemplazables