Motion
48-25-2252

Milwaukee Tool
48-25-2252

Bit autoguiado 2-1/4"
Artículo MI #03222892
No. Fabricante 48-25-2252
Precio83.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-25-2252

Bit autoguiado 2-1/4"
Artículo MI #03222892
No. Fabricante 48-25-2252

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la broca
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño de la broca
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    6.75 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del mango
    7/16 pulg.
  • Tamaño del tubo
    2-1/8 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    autoalimentación;
  • Dirección de corte
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Capacidad de extensión
    Compatible con extensión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento antioxidante
  • Incluye
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    045242119424
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    48-25
  • Tipo de mango
    Recto
  • UPC_NO
    045242119424

Descripción general

Descripción del fabricante
48-25-2252 SELLADO DE TIBOS 2-1/4"
  • Taladrado más rápido y preciso: el tornillo de alimentación central pilota la broca y permite que la broca pase rápidamente
  • Agujeros limpios: el plano de corte interior afeita el radio del orificio para obtener orificios limpios y suaves sin presión
  • Rendimiento duradero: los bits son reabsorbibles
  • Incluye dos tornillos de alimentación extraíbles y reemplazables