Motion
48-39-0524

Milwaukee Tool
48-39-0524

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 3 pies 8-7/8 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #03222992
No. Fabricante 48-39-0524
Precio19.01 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-39-0524

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 3 pies 8-7/8 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #03222992
No. Fabricante 48-39-0524
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
Precio19.01 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    7.0000 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.7500 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    44.8750 pulg.
  • Longitud  
    7 pulg.
  • Dientes por pulgada
    18
  • Grosor  
    0.75 pulg.
  • Ancho  
    44.875 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Maximice el rendimiento de su sierra de banda y realice cortes rectos y precisos en una variedad de materiales con la hoja de sierra de banda estándar/portátil de corte profundo Milwaukee 18 TPI (paquete de 2). Obtenga una durabilidad y precisión excepcionales para su sierra de banda portátil que toma una cuchilla de 44-7/8 pulg. Las hojas de sierra de banda de corte estándar/profundo de Milwaukee ofrecen una larga vida útil en una variedad de metales, incluidos puntales, conductos, hierro angular, tubo de cobre, varilla roscada y tubo. La forma, el paso y el ajuste de los dientes de la cuchilla garantizan cortes rectos y precisos una y otra vez.
  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Material de la hoja
    Bimetal
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    (2) Hoja de sierra de banda de corte profundo
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Número de dientes
    807
  • Formulario de diente
    Regular
  • Juego de dientes
    Regular
  • Tpi
    18
  • Tipo de uso
    Sierra de banda portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
48-39-0524 BANDSAW BL BIMET 18T 44-7/8
  • Corte rápido: los dientes moldeados con precisión crean cortes rápidos y limpios
  • Durabilidad excepcional: los dientes de acero de alta velocidad Matrix II destacan en aplicaciones de corte de metal
  • Larga vida útil: el acero de soporte de aleación proporciona una mayor vida útil de la cuchilla
  • Versatilidad: diseñada para cortar materiales comunes de 5/32 pulg. a 3/16 pulg. de grosor y materiales muy duros de 3/16 pulg. a 5/16 pulg. de grosor