Motion
48-39-0531

Milwaukee Tool
48-39-0531

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 3 pies 8-7/8 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #03222993
No. Fabricante 48-39-0531
Precio28.04 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-39-0531

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 3 pies 8-7/8 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #03222993
No. Fabricante 48-39-0531

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.04 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    44.875 pulg.
  • Grosor  
    0.02 pulg.
  • Ancho  
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    (3) cuchillas
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Formulario de diente
    Regular
  • Tpi
    24
  • Tipo de uso
    Sierra de banda portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
48-39-0531 BANDSAW BL BIMET 24T 44-7/8
  • Corte rápido: los dientes moldeados con precisión crean cortes rápidos y limpios
  • Durabilidad excepcional: los dientes de acero de alta velocidad Matrix II destacan en aplicaciones de corte de metal
  • Larga vida útil: el acero de soporte de aleación proporciona una mayor vida útil de la cuchilla
  • Versatilidad: diseñada para cortar materiales comunes de hasta 5/32 pulg. de grosor y materiales muy duros de 5/32 pulg. a 3/16 pulg. de grosor