Motion
49-22-0065

MILWAUKEE TOOL
49-22-0065

Kit de plomeros de 7 bits
Artículo MI #03223880
No. Fabricante 49-22-0065
Precio376.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-22-0065

Kit de plomeros de 7 bits
Artículo MI #03223880
No. Fabricante 49-22-0065
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
Precio376.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la broca de la barrena
    1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 7/8 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    2-9/16 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro de la broca de autoalimentación
    1-3/4 pulg., 2-1/8 pulg., 2-9/16 pulg.
  • Tamaño del mango
    7/16 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    7/8 pulg.
  • Peso
    6.88 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento antioxidante (autoalimentación), canales recubiertos (barrena)
  • Incluye
    Extensión de llave hexagonal
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    7
  • Tipo de mango
    Hexagonal de cambio rápido
  • Tipo
    Conjunto de puntas de autoalimentación y barrena
  • UPC_NO
    045242180004

Descripción general

Descripción del fabricante
49-22-0065 KIT DE BROCAS FONTANEROS
  • Taladrado más rápido y preciso: el tornillo de alimentación central pilota la broca y permite que la broca pase rápidamente
  • Agujeros limpios: el plano de corte interior afeita el radio del orificio para obtener orificios limpios y suaves sin presión
  • Rendimiento duradero: las brocas son reabsorbibles e incluyen dos tornillos de alimentación extraíbles y reemplazables
  • Cómodamente embalado: incluye los bits Selfeed más utilizados y los bits de barrena en el lugar de trabajo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"