Motion
49-22-1129

MILWAUKEE TOOL
49-22-1129

Juego de hojas de sierra reciprocante: material de corte bimetálico, mango universal, 12 piezas por juego
Artículo MI #03223891
No. Fabricante 49-22-1129
Precio24.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-22-1129

Juego de hojas de sierra reciprocante: material de corte bimetálico, mango universal, 12 piezas por juego
Artículo MI #03223891
No. Fabricante 49-22-1129

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio24.97 USD/cada uno(Mercado/Lista 47.72 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cuchilla
    0,05 pulg.
  • Longitud de la cuchilla más grande
    9 pulg.
  • Longitud
    6 pulg., 9 pulg.
  • Longitud de cuchilla más pequeña
    6 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El juego de cuchillas Milwaukee® SAWZALL® de 12 piezas cuenta con una variedad de nuestras cuchillas de demolición más populares para una amplia gama de aplicaciones profesionales. Milwaukee® las hojas de demolición son más gruesas para una máxima durabilidad y más altas para cortes más rectos. El juego incluye el Ax , para cortar madera embebida en clavos, el Wrecker , para cortar de demolición de uso general, y el Torch®, para cortar metales. El juego también incluye una innovadora carcasa duradera en el lugar de trabajo para un almacenamiento cómodo de las cuchillas.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    12 hojas y funda de lona
  • Número de Upc del fabricante
    045242180813
  • Número de piezas
    12
  • Serie
    49-22
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Diseño de forma
    Demolición
  • Tpi
    14, 18, 5 a 8, 8
  • UPC_NO
    045242180813

Descripción general

Descripción del fabricante
49-22-1129 ASISTENTE DE SAWZALL BL (EE. UU.)
  • El protector de clavos de Ø combina un patrón agresivo de 5 TPI para un corte más rápido, con un diseño único que protege contra las fracturas de dientes.
  • El diseño de la punta del colgador muerde la madera en el primer contacto para un vaciado más rápido.
  • Diseño dental optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestras hojas SAWZALL® de la generación anterior
  • Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
  • El ángulo de alivio doble reduce el estrés dental para una larga vida útil
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad
  • Cuchilla más gruesa Stock para máxima durabilidad.
  • Perfil de hoja de 1 pulg. de alto para cortes más rectos.
  • El ángulo de alivio doble reduce el estrés dental para una larga vida útil.
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad.
  • El estuche de almacenamiento duradero en el lugar de trabajo se ajusta para sostener cuchillas de hasta 9 pulg.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"