Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de sierra más grande2-1/8 pulg.
- Diámetro de la sierra1 pulg., 2-1/8 pulg.
- Diámetro de sierra más pequeño1 pulg.
- Peso0.70 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl kit de sierra con orificio de bloqueo de puerta MILWAUKEE HOLE DOZER cuenta con un nuevo diseño de diente 3.5 TPI que ofrece la mayor vida útil en aplicaciones metálicas. Estas sierras perforadoras bimetálicas HOLE DOZER cuentan con la única garantía de rotura de dientes de por vida de la industria y aceptan todas las aplicaciones de uso general, lo que las convierte en las sierras perforadoras más duraderas. Nuestras RANURAS ALL-ACCESS resuelven la frustración de retirar el tapón para una mayor productividad con menos tiempo de inactividad entre orificios. El nuevo diseño de ranura también ofrece una mayor visibilidad del piloto para una colocación precisa y una expulsión de virutas más rápida manteniendo el corte frío. El revestimiento termoestable HOLE DOZER permite un corte más rápido y está optimizado para herramientas inalámbricas, lo que proporciona un 25 % más de orificios por carga. Las sierras perforadoras Milwaukee HOLE DOZER Bi-Metal se fabrican con orgullo en EE. UU.
- Números de eje49-56-7010
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Estuche incluidoNo
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCobalto Bi-Metal
- Incluye1 pulg. y sierras de orificio de 2-1/8 pulg., eje hexagonal de 3/8 pulg., espaciador de eje y adaptador de eje
- Número de Upc del fabricante045242181582
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM42
- Número de ejes1
- Número de sierras perforadoras3
- Estilo de sierra1 pulg.;2-1/8 pulg.
- Serie49-22
- TPI/Número de dientes4/6
- Certificación de trazabilidad incluida4/6
- UPC_NO045242181582
Descripción general
- Sierra perforadora más duradera. Periodo.
- Nuevo diseño de diente de 3.5 TPI
- Todas las ranuras de acceso mejoran la productividad del usuario al proporcionar el mejor acceso y aprovechamiento para eliminar babosas de material
- Mayor visibilidad del piloto para una colocación precisa de la sierra perforadora
- El revestimiento termoestable reduce la fricción y el arrastre, aumentando la velocidad general y la eficiencia inalámbrica
- Garantía limitada de por vida para roturas de dientes Rip Guard(tm)
- Fabricado en EE. UU.
- Profundidad de corte de 1-5/8"
- Recubierto con un revestimiento de pintura termoestable de baja fricción que proporciona una velocidad de corte más rápida en madera y más orificios cortados por carga de batería.
- Corta a través de madera limpia, madera empotrada en clavos, plástico, aluminio, metal y acero inoxidable
- Equipado con conector macho, un diseño de ranura de acceso completo para retirar el tapón rápidamente
- Presenta una construcción bimetálica con 8 % de cobalto para una mayor resistencia al desgaste
- Cuenta con dientes Rip Guard, dientes fabricados con más acero detrás del filo de corte para mayor durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee