Motion
49-57-1814

Milwaukee Tool
49-57-1814

1-13/16 in Cortadora de acero de cambio rápido Tang Drive Hawg de
Artículo MI #03224215
No. Fabricante 49-57-1814
Precio405.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-57-1814

1-13/16 in Cortadora de acero de cambio rápido Tang Drive Hawg de
Artículo MI #03224215
No. Fabricante 49-57-1814
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
Precio405.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.25 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Cortadora de cambio rápido Steel Hawg
  • Material
    Punta de metal duro
  • Calidad del material
    Chapa metálica
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    49-57
  • Tipo de mango
    Bloqueo de giro
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
49-57-1814 CORTADOR 1 13/16" ACERO HAWG
  • Corte más rápido: la geometría de forma de diente alterna hace un trabajo rápido de corte de acero
  • Larga vida útil: los dientes de metal duro resistentes a la abrasión aumentan la vida útil de la fresa y producen un corte más preciso
  • Unidad de cambio rápido: los cambios rápidos le permiten trabajar de manera más eficiente
  • Cortes precisos: el pasador de autoexpulsión accionado por resorte funciona como pasador de centrado y permite retirar el tapón más rápidamente
  • Para uso en una hamaca de acero 4252