Motion
49-57-2620

Milwaukee Tool
49-57-2620

2-5/8 in Cortadora Hawg® de acero roscado
Artículo MI #03224229
No. Fabricante 49-57-2620
Precio1,018.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-57-2620

2-5/8 in Cortadora Hawg® de acero roscado
Artículo MI #03224229
No. Fabricante 49-57-2620

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,018.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.75 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Cortadora
  • Número de Upc del fabricante
    045242202959
  • Material
    Punta de metal duro
  • Calidad del material
    Chapa metálica
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    49-57
  • Tipo de mango
    Roscado
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
49-57-2620 CORTADOR 2-5/8" ACERO HAWG
  • Corte más rápido: la geometría de forma de diente alterna hace un trabajo rápido de corte de acero
  • Larga vida útil: los dientes de metal duro resistentes a la abrasión aumentan la vida útil de la fresa y producen un corte más preciso
  • Cortes precisos: el pasador de autoexpulsión accionado por resorte funciona como pasador de centrado y permite retirar el tapón más rápidamente
  • Para uso con el conjunto de eje cónico Morse n.o 3 49-57-0010