Motion
49-57-4500

Milwaukee Tool
49-57-4500

4-1/2 in Cortadora Hawg® de acero roscado
Artículo MI #03224244
No. Fabricante 49-57-4500
Precio1,280.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-57-4500

4-1/2 in Cortadora Hawg® de acero roscado
Artículo MI #03224244
No. Fabricante 49-57-4500
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
Precio1,280.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.75 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Cortadora roscada Hawg de acero
  • Número de Upc del fabricante
    045242203703
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Chapa metálica
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    49-57
  • Tipo de mango
    Roscado
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
49-57-4500 CORTADOR 4-1/2" ACERO HAWG
  • Corte más rápido: la geometría de forma de diente alterna hace un trabajo rápido de corte de acero
  • Larga vida útil: los dientes de metal duro resistentes a la abrasión aumentan la vida útil de la fresa y producen un corte más preciso
  • Cortes precisos: el pasador de autoexpulsión accionado por resorte funciona como pasador de centrado y permite retirar el tapón más rápidamente
  • Para uso con el conjunto de eje cónico Morse n.o 3 49-57-0010
  • Tamaño de rosca métrico M18 x 1.5 mango
  • Profundidad de corte de 2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs