Motion
49-57-8068

Milwaukee Tool
49-57-8068

11/16 in Cortador de hawg de acero de una pieza
Artículo MI #03224250
No. Fabricante 49-57-8068
Precio104.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-57-8068

11/16 in Cortador de hawg de acero de una pieza
Artículo MI #03224250
No. Fabricante 49-57-8068

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$104.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.5 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    1 cortadora
  • Material
    Punta de metal duro
  • Calidad del material
    Hierro fundido
  • Número de planos
    3 Planos
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    49-57
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
49-57-8068 CORTADOR 11/16" 1PC HAWG DE ACERO
  • Corte más rápido: la geometría de forma de diente alterna hace un trabajo rápido de corte de acero
  • Larga vida útil: los dientes de metal duro resistentes a la abrasión aumentan la vida útil de la fresa y producen un corte más preciso
  • Cortes precisos: el pasador de autoexpulsión accionado por resorte funciona como pasador de centrado y permite retirar el tapón más rápidamente
  • Taladre agujeros hasta 3X veces más rápido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos