Motion
49-57-8081

Milwaukee Tool
49-57-8081

13/16 in Cortador de hawg de acero de una pieza
Artículo MI #03224251
No. Fabricante 49-57-8081
Precio108.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-57-8081

13/16 in Cortador de hawg de acero de una pieza
Artículo MI #03224251
No. Fabricante 49-57-8081

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.38 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    13/16 in Cortador de hawg de acero
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Chapa metálica
  • Número de planos
    3 Planos
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    49-57
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
49-57-8081 CORTADOR 13/16" 1PC HAWG DE ACERO
  • Corte más rápido: la geometría de forma de diente alterna hace un trabajo rápido de corte de acero
  • Larga vida útil: los dientes de metal duro resistentes a la abrasión aumentan la vida útil de la fresa y producen un corte más preciso
  • Orificios más limpios: corte menos material para obtener orificios limpios y precisos
  • Puede taladrar hasta una profundidad de orificio de 1/2 pulg. en acero