Especificaciones
Dimensions
- Profundidad de corte0.5 pulg.
- Longitud total4.13 pulg.
- Peso0.19 lb
Details
- Detalles adicionalesDiseñadas específicamente para operaciones manuales en materiales de hasta 3/8 pulg. de grosor, estas fresas de placas de acero con punta de metal duro se mantienen más afiladas durante más tiempo que las sierras de acero de alta velocidad o de dos metales. Producen orificios de calidad de la prensa de perforación incluso en operaciones manuales. Para cortar materiales de más de 3/8 pulg. hasta una profundidad de 1/2 pulg., se recomienda una prensa de perforación. Cuando la profundidad de corte sea superior a 1/4 pulg., utilice fluido de corte Hawg Wash® para mantener la superficie de corte fría y lubricada. El fluido Hawg Wash® está disponible en envases de 16 oz. Botellas (49-32-0081). Una botella produce un galón de solución lubricante.
- Compensación de ejeMilwaukee 49-57-0035
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de cortePunta de metal duro
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye(1) Cortador de metal duro de placas de cambio rápido
- Número de Upc del fabricante045242205387
- Calidad del materialMultipropósito
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- Serie49-57
- UPC_NO045242205387
Descripción general
- Diámetro de broca de 1-5/16 pulg.
- Para uso con eje de cambio rápido 49-57-0035
- Profundidad de corte de 1/2 pulg.
- Mango de cambio rápido de acero inoxidable
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee�s Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog