Motion
49-57-8227

Milwaukee Tool
49-57-8227

1-1/2 in Cortador de metal duro de cambio rápido
Artículo MI #03224279
No. Fabricante 49-57-8227
Precio158.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-57-8227

1-1/2 in Cortador de metal duro de cambio rápido
Artículo MI #03224279
No. Fabricante 49-57-8227

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio158.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de corte
    0.5 pulg.
  • Longitud total
    4.13 pulg.
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Compensación de eje
    Milwaukee 49-57-0035
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Punta de metal duro
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Cortador de metal duro de placas de cambio rápido
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    49-57
  • UPC_NO
    045242205448

Descripción general

Descripción del fabricante
49-57-8227 CORTADOR DE SIERRA DE ORIFICIOS DE 1-1/2"
  • Diámetro de broca de 1 pulg.
  • Para uso con eje de cambio rápido 49-57-0035
  • Profundidad de corte de 1/2 pulg.
  • Permanezca más afilado durante más tiempo que la sierra de alta velocidad con orificio de acero o bimetálico

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos