Motion
49-57-8337

Milwaukee Tool
49-57-8337

2-3/8 in Cortadora de metal duro de hoja de cambio rápido
Artículo MI #03224306
No. Fabricante 49-57-8337
Precio144.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-57-8337

2-3/8 in Cortadora de metal duro de hoja de cambio rápido
Artículo MI #03224306
No. Fabricante 49-57-8337
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
Precio144.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    2-3/8 pulg.
  • Profundidad de corte
    0.1875 pulg.
  • Longitud total
    2.13 pulg.
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Compensación de eje
    Milwaukee 49-57-0035
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Con punta de metal duro
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Cortador de metal duro de chapa
  • Material
    Punta de metal duro
  • Calidad del material
    Chapa metálica
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    49-57
  • UPC_NO
    045242205820

Descripción general

Descripción del fabricante
49-57-8337 CORTADOR DE SIERRA DE ORIFICIOS DE 2-3/8"
  • Diámetro de broca de 2-3/8 pulg.
  • Para uso con eje de cambio rápido 49-57-0035
  • Profundidad de corte de 3/16 pulg.
  • Mango de cambio rápido de acero inoxidable