Motion
49-59-1937

Milwaukee Tool
49-59-1937

1-15/16 in Fresa anular HSS de 1 pulg. Profundidad
Artículo MI #03224350
No. Fabricante 49-59-1937
Precio177.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-59-1937

1-15/16 in Fresa anular HSS de 1 pulg. Profundidad
Artículo MI #03224350
No. Fabricante 49-59-1937
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
Precio177.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-15/16 pulg.
  • Profundidad de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    2.358 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Compatibilidad con taladros magnéticos
    Milwaukee® prensa de taladro magnético compacta
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    Chapa metálica
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    49-59
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Dientes cortados apilados
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
49-59-1937 CORTADOR ANULAR 1-15/16" HSS
  • Geometría dental avanzada que corta, limpia y limpia el material durante el taladrado
  • El diseño de pared delgada elimina el material de manera eficiente para aumentar la velocidad de los orificios
  • Para uso en aplicaciones de acero dulce
  • Usar con pasador: 49-59-0011