Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada3/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/4 pulg.
- Altura total211 mm
- Longitud total108 mm
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Flujo de aire máximo440 scfm
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Presión máxima establecida125 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Presión mínima establecida5 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 175 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Ajustar rango de presión5 a 125 psi