Motion
MXQ12L-10CT
CILINDRO CON GUÍA MXQ con calibre de 12 mm
Artículo MI #03225923
No. Fabricante MXQ12L-10CT
Precio472.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO CON GUÍA MXQ con calibre de 12 mm
Artículo MI #03225923
No. Fabricante MXQ12L-10CT
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
Precio472.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    76 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular  
    10 mm

Detalles

  • Opción de ajustador
    Tope metálico (extremo de retracción)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Fileteo
    Rc(Pt)
  • Fuerza máxima aplicada
    158 N
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Serie
    MXQ
  • Estilo
    Simétrico

Descripción general

Descripción del fabricante
MXQ12L-10CT DIAPOSITIVA DE AIRE

También puede gustarle